- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- シンク 桶のおすすめ人気ランキング
シンク 桶のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新102件の「シンク 桶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗い桶 d型」、「研ぎ出し流し」、「タキロン 研ぎ出し流し」などの商品も取り扱っております。
シンク形状にフィットするデザイン。
銀イオンの力で抗菌。水切りスノコ形状。
材質本体/PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×300×135
水を流しながら洗っても、中の物が出にくい水切り穴付。
シンクをキズつけにくいゴム足付。
材質本体:ステンレス鋼、足部:合成ゴム
Richell(リッチェル)シェリー 洗い桶 K型
水切れが良くお手入れしやすい洗い桶。つけ沖に便利な目盛付き
材質ポリプロピレン容量(L)7.1仕様抗菌加工寸法(mm)350×300×135色ホワイト耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
アスベル洗い桶 (角型) ポゼ
食器洗い・つけおき洗いに。抗菌効果で清潔に使える、角型フォルムのプラスチック製洗いおけ。シンクのカーブにフィットするフォルムだから、シンク内のスペースを有効活用できます。
材質ポリプロピレン色ホワイト容量(L)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×300×135
1個
¥389税込¥428
3日以内出荷
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン仕様抗菌・防カビ加工耐熱温度(℃)120
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンクウオッシュタブ34型
食器のつけ置きや漂白などに使えます。
オーバーフロー付で、箸などが流れてしまうことを防ぎます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途つけ置き桶材質本体:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂幅(mm)335高さ(mm)125奥行(mm)220仕様水抜き栓付質量(g)415容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×125耐用温度(℃)-10~120
水を流しながら洗っても、中の物が出にくい水切り穴付。
シンクをキズつけにくいゴム足付。
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途洗い桶材質ポリプロピレン幅(mm)330色ホワイト高さ(mm)135質量(g)336奥行(mm)300
1個
¥689税込¥758
8日以内出荷
ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)6槽内寸法(mm)527×357×150棚板高さ(mm)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥9,798税込¥10,778
当日出荷
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク2WAY水切りバスケット34型
ノズルが動き直接シンクに排水できます。
スノコを入れると水切りに、スノコを外すとつけ置きに使えます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途水切りやつけ置き桶材質本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂幅(mm)340高さ(mm)125奥行(mm)225仕様水抜き栓付質量(g)710容量(L)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×225×125耐熱温度(℃)80
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯おけです。
使用場所浴室材質ポリプロピレン
水切れが良くお手入れしやすい。
材質ポリプロピレン容量(L)5.4仕様抗菌加工寸法(mm)345×310×139色ホワイト耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
材質PP寸法(mm)500×376×290(H)質量(g)950容量(L)35.3有効内寸(mm)390×275×275(H)アズワン品番64-7989-69繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,280税込¥3,608
翌日出荷
逃げ水スリットで、あふれない・こぼれない。逃げ水スリット入りで、お箸などが流れ出るのを防ぎます。スリットの反対側には、片手でラクに排水できる傾け取っ手付。スベリ止め付きの脚で、シンク内での水の流れを妨げません。また、底面も汚れにくく清潔。食器以外にも、野菜や果物洗いにも便利です。
材質本体/ポリプロピレン、脚底/熱可塑性エラストマー容量(L)約5.3寸法(cm)約34×22×11.5RoHS指令(10物質対応)対応
清潔で使いやすさを実感できます。丈夫でサビにくい、清潔なステンレス製。継ぎ目のない一枚加工でお手入れも簡単です。
用途食器を洗う際に寸法(直径Φ×高さH)(mm)外寸:320×98アズワン品番64-3664-60
1個
¥1,198税込¥1,318
欠品中
アークランドサカモトステンレス製 洗い桶 ゴム底付
シンクにフィットする小判型で、シンク内を有効に利用できます。大根等比較的長いものを洗う時にも重宝します。側面に穴が開いており、水を流しながら洗い物ができ、またこぼれおちにくく大変便利です。
用途食器の洗い桶に仕様ゴム底付(滑り止め)、流水穴付き使用方法ご使用前に食器用洗剤を柔らかい布又はスポンジ等につけて洗浄してからご使用ください。洗浄時に傷つく事がありますので金属タワシやみがき粉等の使用は避けてください。寸法(縦×横×高さ)(mm)253×380×120使用後の手入方法使用後は食器用洗剤で洗浄し、水気をよく拭き取り、湿気の少ない所に保管してください。
1個
¥3,398税込¥3,738
翌々日出荷







![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)

![トンボ アシスト 洗桶 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88705811-140318-02.jpg)
![シンクシンクウオッシュタブ34型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52453443-200114-02.jpg)





![シンクシンク2WAY水切りバスケット34型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52453416-200114-02.jpg)